Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-448 Übergabebaustein D-SUB-Stiftleiste Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730625-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-448
EAN/GTIN:
     4045454698270
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
WAGO 289-448 Übergabebaustein D-SUB-Stiftleiste Inhalt: 1 St.

Übergabebaustein D-SUB-Stiftleiste

Mit Sub-Min-D-Stiftleiste, für Gegenstecker mit Lötanschluss,
Steckrichtung vertikal, Montagefüße für TS 35.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betriebsstrom (Details): 1 A · Passend für (Übergabe-Bausteine): Gegenstecker mit Lötanschluss · Polzahl (num): 37 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Serie (Übergabe-Bausteine Wago): CAGE CLAMP® Serie 236 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: mit D-Sub-Stiftleiste,Steckrichtung vertikal,Montagefüße für TS 35

Lieferumfang:
Mit Montagefuß für Hut-Schiene.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 19 x 63.5 mm
Gesamtpolzahl:
37
Produktabmessung, Tiefe:
63.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Passend für (Übergabe-Bausteine):
Gegenstecker mit Lötanschluss
Serie (Übergabe-Bausteine Wago):
CAGE CLAMP® Serie 236
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
mit D-Sub-Stiftleiste | Steckrichtung vertikal | Montagefüße für TS 35
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
37
Betriebsstrom (Details):
1 A
Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Betriebsspannung (Details):
125 V AC/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, leiterplattenklemmen wago, stiftleiste, 4045454698270, WAGO, 289-448
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 35,34*
€ 46,42*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 41,9304*
€ 49,1704*
1
€ 5,00*
ab € 38,41*
€ 49,92*
1
€ 5,95*
ab € 38,85946*
€ 50,08946*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 58,29*
€ 74,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.