Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 38600 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730320-BP
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     38600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Lumberg Automation 38600 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 5.00 m Polzahl: 4 1 St.

Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Stecker, gerade

Anschlussleitung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 36 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Rüttelsicherung · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Lumberg Automation
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PVC
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M8-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Rüttelsicherung
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
38600
Typ (Hersteller-Typ):
RSMV 4-225/5 M
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
36 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
5 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 16,67*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,68*
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 27,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.