Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2004-402 Kammbrücker Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730307-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
WAGO 2004-402 Kammbrücker Lichtgrau 1 St.

Kammbrücker

Isolierter Kammbrücker für Serie 2004.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 800 V · Nennstrom: 32 A · Passend für Serie (Wago): 2004 · Polzahl: 2 · Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago): 2004

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Passend für Serie (Wago):
2004
Serie (Reihenklemmen-Zubehör Wago):
2004
Herst.-Teilenr.:
2004-402
Typ (Hersteller-Typ):
2004-402
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
800 V
Polzahl:
2
Produkt-Art:
Kammbrücker
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, steckbrücke, 02050000596537, 2050000596537, WAGO, 2004-402, 507-6759
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1772*
€ 0,2672*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,19673*
€ 0,29673*
5 Tage
348
1
€ 6,40*
ab € 0,19765*
€ 0,29765*
2 Tage
147
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 102
876
2
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1201
ab € 0,5438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1204
ab € 0,5438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1207
ab € 1,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1301
ab € 0,6186*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.