Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2004-1207 Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730279-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
WAGO 2004-1207 Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder Belegung: PE Grün,Gelb 1 St.

Durchgangsklemmen Serie 2004


TOPJOB®S
CAGE CLAMP®

Die Serie 2004 ermöglicht einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 20 · Abisolierlänge (max.): 13 mm · Abisolierlänge (min.): 11 mm · Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Anzahl Reihen: 1 · Belegung: PE · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Klemmenbreite: 6.20 mm · Nennstrom: 32 A · Polzahl: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 6.20 mm · max. Querschnitt flexibel: 6 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.50 mm² · min. Querschnitt starr: 0.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Breite:
6.20 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
WAGO
Belegung:
PE
Farbe:
grün | gelb
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
2004-1207
Typ (Hersteller-Typ):
2004-1207
Nennstrom:
32 A
AWG max.:
10
AWG min.:
20
Klemmenbreite:
6.20 mm
max. Querschnitt flexibel:
6 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.50 mm²
max. Querschnitt starr:
4 mm²
min. Querschnitt starr:
0.50 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
13 mm
Abisolierlänge (min.):
11 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, 02050000596513, 2050000596513, WAGO, 2004-1207, 507-6658
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,398*
€ 1,748*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 1,565*
€ 1,945*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,51895*
€ 2,13895*
3 Tage
2299
1
€ 6,40*
ab € 1,52632*
€ 2,15632*
Lager 102
313
1
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1292
ab € 0,25541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.