Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21332840 Subminiatur Glühlampe 28 V 1.20 W T1 3/4 MG Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-728961-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21332840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Barthelme 21332840 Subminiatur Glühlampe 28 V 1.20 W T1 3/4 MG Klar 1 St.

Subminiatur Glühlampe

Klar
28 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 3/4 MG

Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten. Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 1.20 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 28 V · Nennstrom: 40 mA · Produktabmessung, Länge: 15.80 mm · Produktabmessung, Ø: 5.70 mm · Sockel (Miniaturlampen): T1 3/4 MG · Weitere technische Daten: Rastermaß: 3.17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.70 mm x 15.80 mm
Produktabmessung, Ø:
5.70 mm
Produktabmessung, Länge:
15.80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
40 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
T1 3/4 MG
Typ (Hersteller-Typ):
21332840
Nennstrom:
40 mA
Nennspannung:
28 V
Leistung:
1.20 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 28v, glühlampe bi-pin, barthelme signallampe, Barthelme, 21332840, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,73*
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.