Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00282840 Subminiatur Glühlampe 28 V 1.12 W MG5.7s/9 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-728827-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00282840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Sockel MG 5,7
Barthelme 00282840 Subminiatur Glühlampe 28 V 1.12 W MG5.7s/9 Klar 1 St.

Subminiatur Glühlampe

Klar
28 V
Sockel (Miniaturlampen): MG5.7s/9

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 1.12 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 28 V · Nennstrom: 40 mA · Produktabmessung, Länge: 15.80 mm · Produktabmessung, Ø: 5.70 mm · Sockel (Miniaturlampen): MG5.7s/9

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.70 mm x 15.80 mm
Produktabmessung, Ø:
5.70 mm
Produktabmessung, Länge:
15.80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
40 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
MG5.7s/9
Typ (Hersteller-Typ):
00282840
Nennstrom:
40 mA
Nennspannung:
28 V
Leistung:
1.12 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sockel S 5,7, signallampe 28v, signallampe, barthelme signallampe, Barthelme, 00282840, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,53*
3
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,80*
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,87*
Lager 102
1528
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.