| |
|
| Artikel-Nr.: 102-728765-BP Herst.-Nr.: 00222408 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 00222408 Kleinröhrenlampe 24 V 2 W BA9s Klar 1 St.
Kleinröhrenlampe
Klar 24 V Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 83 mA · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Hinweis: Lampe für Signalgebung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 25.4 mm | Herstellerfarbe: | Klar | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 25.4 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 83 mA | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | BA9s | Typ (Hersteller-Typ): | 00222408 | Nennstrom: | 83 mA | Nennspannung: | 24 V | Leistung: | 2 W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kleinröhrenlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Röhrenlampe, glühlampe 2w ba9s 24v, glühlampe ba9s 24v, glühbirne ba9s, Barthelme, 00222408, lämpchen, birnchen, minilämpchen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,23* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,25* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,74* | € 1,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|