Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMQS082 LED-Signalleuchte Grün 2.2 V 20 mA 40 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-727334-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQS082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Signal Construct SMQS082 LED-Signalleuchte Grün 2.2 V 20 mA SMQS 082

LED-Chrom-Signalleuchte Außenreflektor

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Gehäusefarbe (Details): Grün · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 40 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: SMQS 082 · Wellenlänge: 588 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
588 nm
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor | LED 5 mm
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
40 mcd
Einbau-Durchmesser:
8.2 mm
Abstrahlwinkel:
50 °
Typ:
SMQS 082
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,78*
Lager 102
151
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,92*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.