Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00900610 Miniatur Glühlampe 6 V WT 20 mm Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-727172-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00900610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
glühlampe klar
Barthelme 00900610 Miniatur Glühlampe 6 V WT 20 mm Klar 1 St.

Miniatur Glühlampe

Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm

Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leuchtfarben: Klar · Länge (Anschlussdrähte): 15 mm · Nennspannung: 6 V · Nennstrom: 100 mA · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm

Hinweis:
Bei der Länge kann eine Toleranz von 1 - 2 mm auftreten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
100 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
WT 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
00900610
Nennstrom:
100 mA
Nennspannung:
6 V
Länge (Anschlussdrähte):
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000231919, Barthelme, 00900610, lämpchen, birnchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
345
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,24*
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.