Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MEDW4612 LED-Signalleuchte Gelb W2x4.6d 12 V/DC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726206-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDW4612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct MEDW4612 LED-Signalleuchte Gelb W2x4.6d 12 V/DC 400 mcd

Superhelle LED-Leuchte

Diese ersetzt herkömmliche Glassockel- bzw. Glühlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und langer Lebensdauer, Lichtkegel konzentriert in Reflektorachse. Mit aufgedruckter Polaritätsmarkierung und Betriebsspannungsangabe, LED integriert in Spezial-Reflektor inkl. Verpolschutz-Diode.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (allgemein): Spezial-Reflektor · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · Sockel: W2x4.6d · Typ: MEDW4612 · Weitere technische Daten: Material: (Reflektor) hochreflektierendes Pocan, (Sockel) Polycarbonat in Leuchtfarbe · Wellenlänge: 595 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.6 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
5.6 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
595 nm
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Spezial-Reflektor
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Typ:
MEDW4612
Betriebsstrom:
17 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
W2x4.6d
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,44*
3
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.