| |
|
| Artikel-Nr.: 102-725786-BP Herst.-Nr.: 1.69.507.157/1402 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RAFI 1.69.507.157/1402 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Gelb 1 St.
Signalleuchten mit Lampe
Leuchtfarben Gelb
Signalleuchten mit fest eingebauter Glimmlampe und pfeilförmiger Blende.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Lötöse,Flachstecker 2.8 x 0.8 mm · Bauform (Blende): Pfeil · Herstellerfarbe: Gelb (transparent) · Lebensdauer: 10000 h · Leuchtfarben: Gelb · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch Snap In · Schutzart: IP40 · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V
Hinweis: Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb (transparent) | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | RAFI | Schutzart: | IP40 | Lebensdauer: | 10000 h | Leuchtfarben: | Gelb | Farbe: | gelb | Anschluss: | Lötöse | Flachstecker 2.8 x 0.8 mm | Bauform (Blende): | Pfeil | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Montageart (Signalleuchten): | Bohrloch Snap In | Typ (Hersteller-Typ): | 1.69.507.157/1402 | Spannung (max.): | 230 V | Spannung (min.): | 230 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,91* | € 4,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,95* | € 4,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,31* | € 5,04* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,46* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,36* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|