Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWCE5503 LED-Signalleuchte Rot E5.5 18 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-725777-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCE5503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct MWCE5503 LED-Signalleuchte Rot E5.5 18 V/AC

Multi-Look®-LED E5,5

Durch den in einen Reflektorkopf integrierten LED-Chip wird eine hohe Helligkeit bei einem sehr großen Abstrahlwinkel erreicht.

Ausstattung:
Integrierte Schutzdiode

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 150 ° · Betriebsspannung: 18 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · Sockel: E5.5 · Typ: MWCE5503

Hinweis:
Mittelkontakt = Anode.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.6 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
5.6 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
150 °
Betriebsspannung:
18 V/AC
Typ:
MWCE5503
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E5.5
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 7,13*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 7,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.