| |
|
| Artikel-Nr.: 102-724998-BP Herst.-Nr.: 000823R6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 000823R6 Glimmlampe 230 V 0.33 W Drahtenden Rot 1 St.
Glimmlampe
Rot 230 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.
Technische Daten: Industrieware: Nein · Lebensdauer: 12000 h · Leistung: 0.33 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 3.60 mA · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 47 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 16 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 16 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 3.60 mA | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Lebensdauer: | 12000 h | Leuchtfarben: | Rot | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | Drahtenden | Typ (Hersteller-Typ): | 000823R6 | Nennstrom: | 3.60 mA | Nennspannung: | 230 V | Länge (Anschlussdrähte): | 30 mm | Vorwiderstand: | 47 kΩ | Leistung: | 0.33 W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Glimmlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,40* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,22* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|