Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 000823R2 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-724971-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     000823R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Barthelme 000823R2 Glimmlampe 230 V 0.25 W Drahtenden Rot 1 St.

Glimmlampe

Rot
230 V
Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden

Mit Vorwiderstand für den Betrieb an 230 V ohne Vorschaltgerät.

Technische Daten:
Industrieware: Nein · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 0.25 W · Leuchtfarben: Rot · Länge (Anschlussdrähte): 30 mm · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.40 mA · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden · Vorwiderstand: 100 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
1.40 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Lebensdauer:
20000 h
Leuchtfarben:
Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Drahtenden
Typ (Hersteller-Typ):
000823R2
Nennstrom:
1.40 mA
Nennspannung:
230 V
Länge (Anschlussdrähte):
30 mm
Vorwiderstand:
100 kΩ
Leistung:
0.25 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Glimmlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe, 02050000230042, Barthelme, 000823R2, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,88*
Lager 102
116
7
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.