| |
|
| Artikel-Nr.: 102-720147-BP Herst.-Nr.: B-405 24V GREEN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sedeco B-405 24V GREEN Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 24 V Grün 1 St.
Leuchtfarben Grün
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Lötfahne · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 7 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Leuchtfarben: Grün · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch mit Mutter · Spannung (max.): 24 V · Spannung (min.): 24 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Sedeco | Industrieware: | Nein | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Leuchtfarben: | Grün | Farbe: | grün | Anschluss: | Lötfahne | Bauform (Blende): | Rund | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Montageart (Signalleuchten): | Bohrloch mit Mutter | Typ (Hersteller-Typ): | B-405 24V GREEN | Einbau-Durchmesser: | 7 mm | Spannung (max.): | 24 V | Spannung (min.): | 24 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 5,12* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,10* | € 5,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,46* | € 31,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|