Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1542677 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau 0.50 m Polzahl: 6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-719684-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542677
EAN/GTIN:
     4046356097703
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5 - Einbausteckverbinder

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 6-polig, M8, Vorderwand-/Schraubmontage mit M8 Befestigungsgewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 6 x 0,14mm²

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.14 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M8-Buchse, Einbau · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herst.-Teilenr.: 1542677 · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 0.50 m · Kodierung: A · Mantelmaterial: TPE · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 6 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Typ (Hersteller-Typ): SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPE
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M8-Buchse|ツ| Einbau
Polzahl:
6
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
1542677
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0|ツ|5
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.14 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 13,45*
€ 5,00*
ab € 9,93*
€ 13,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 14,82*
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 14,87*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.