Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1418260 A1418260 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 18.6 mm x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717595-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1418260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
OKW A1418260 A1418260 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 18.6 mm x 12 mm 1 St.

Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 18.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18.6 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
18.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
OKW
Material:
Thermoplast | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
A1418260
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf alu, drehknopf, drehknopf okw, OKW, A1418260, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,91*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,94*
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,96*
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 8,65*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.