Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A2623060 A2623060 Drehknopf Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717552-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2623060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
OKW A2623060 A2623060 Drehknopf Schwarz 1 St.

Rundknopf Ø 23 mm

Mit Spannzangenbefestigung für bequeme Knopfmontage von vorn. Sicherer Sitz auf der Achse. Ideal für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41 591.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 15.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.5 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Material:
ABS | Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
A2623060
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000383267, OKW, A2623060, Potiknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,41*
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,79*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,23*
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,66*
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4223002
ab € 0,29*
Zubehör
OKW
A4123107
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A4123007
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123006
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123004
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A4123108
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123105
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4123002
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
A6600064
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4123106
ab € 1,12*
Zubehör
OKW
A6403005
ab € 6,56*
Zubehör
OKW
A4123000
ab € 0,319*
Zubehör
OKW
A4123008
ab € 0,308*
Zubehör
OKW
A4123100
ab € 0,67*
Zubehör
OKW
A4123102
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.