Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1418261 A1418261 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 17.8 mm x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717543-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1418261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknöpfe aluminium
OKW A1418261 A1418261 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 17.8 mm x 12 mm 1 St.

Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 17.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17.8 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
17.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Marke:
OKW
Material:
Thermoplast | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
A1418261
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000383236, OKW, A1418261, Potiknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 6,33*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,62*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,82*
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,88*
8 Tage
28
2
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.