| |
|
| Artikel-Nr.: 102-717502-BP Herst.-Nr.: A1418461 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OKW A1418461 A1418461 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 17.8 mm x 12 mm 1 St.
Drehknöpfe mit seitlicher Schraubbefestigung
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Thermoplast,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 17.8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 17.8 mm x 12 mm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Ø: | 17.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Marke: | OKW | Material: | Thermoplast | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | A1418461 | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 02050000362057, OKW, A1418461, Potiknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 6,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,83* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 6,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,72* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|