Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-716534-BP Herst.-Nr.: 1650L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klauke 1650L Parallelverbinder 4 mm² 6 mm² Unisoliert Metall 1 St.
Parallelverbinder nach DIN, unisoliert
Herstellung nach DIN 46341 Teil 1. Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 5.6 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 3.6 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (l x d4 x d1) 15 x 5,6 x 3,6 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (l x d4 x d1) 15 x 5|ツ|6 x 3|ツ|6 mm | Herstellerfarbe: | Metall | Produktabmessung, Länge: | 15 mm | Maßangaben: | (l x d4 x d1) 15 x 5|ツ|6 x 3|ツ|6 mm | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Marke: | Klauke | Innen-Durchmesser: | 3.6 mm | Isolierungsart: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 1650L | Typ (Hersteller-Typ): | 1650L | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Außen-Durchmesser: | 5.6 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer|ツ| verzinnt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Parallelverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1891* | € 0,2691* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,19353* | € 0,27353* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,201* | € 0,281* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,189* | € 0,3035* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|