| |
|
| Artikel-Nr.: 102-716106-BP Herst.-Nr.: 99 9212 050 04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| binder 99 9212 050 04 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 620 1 St.
Subminiatur-Rundsteckverbinder mit Farbcodierung Serie 620
IP67
Technische Daten: AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: M8 x 0.75 · Kennfarbe: Rot · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 620 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): snap in
Hinweis: Für die Frontplattenmontage wird der Adapter 620-08-26236-000-01 oder 620-08-2629-000-001 benötigt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 4 | Kennfarbe: | Rot | Querschnitt-Bereich: | 0.25 mm² (max) | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | binder | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Serie (Rundsteckverbinder): | 620 | Herst.-Teilenr.: | 99 9212 050 04 | Typ (Hersteller-Typ): | 99 9212 050 04 | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 125 V | Querschnitt (max.): | 0.25 mm² | Polzahl: | 4 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau | Anschlusswinkel: | 180 ° | AWG: | 24 | Kontaktmaterial: | Au (Gold) | Einbaubohrung Ø: | M8 x 0.75 | Verschlussart (Details): | snap in | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 7,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,26* | € 7,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 9,34* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,85* | € 9,48* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,65* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|