| |
|
| Artikel-Nr.: 102-715708-BP Herst.-Nr.: ST 320/23/23 EAN/GTIN: 4016138685527 |
| |
|
| | |
| Block ST 320/23/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC 1 x 230 V/AC 320 VA
Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST
1 x 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC 1 x 230 V/AC
320 VA
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 4.3 kg · Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105 · Leistung: 320 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 91 % · Zulassungen, Normen: VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 103 x 105 x 115 mm | Prüfzeichen: | cULus recognized | Produktabmessung, Höhe: | 115 mm | Produktabmessung, Länge: | 103 mm | Produktabmessung, Breite: | 105 mm | Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 219 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 241 V/AC | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): | 1 x 230 V/AC | Marke: | Block | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Transformator-Besonderheiten: | +/- 5% Klemme für Eingangsspannung | Typ (Hersteller-Typ): | ST 320/23/23 | Montageart: | Fußwinkel | Wirkungsgrad: | 91 % | Eingangsspannung (num): | 219 V/AC | 230 V/AC | 241 V/AC | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 320 VA | Bauart: | offen | Isolierstoffklasse: | VDE = B|ツ| UL =class 105 | Frequenz (Details): | 50 - 60 Hz | RoHS-konform: | Ja | Schutzklasse: | I | weitere Zulassungen, Normen: | VDE|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No.66 | Umgebungstemperatur (max.): | +40 °C | Gewicht: | 4.3 kg | Produkt-Art: | Steuertransformator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block steuertrafos, einphasentrafo, Block, ST 320/23/23, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,41* | € 72,80* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,79* | € 72,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,61* | € 73,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,16* | € 74,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,16* | € 96,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|