Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 880009 Rundmutter M10 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715603-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     880009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter (ohne norm)
Gewindering

Passender Gewindering für 13,5 mm.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Geräteknopf-Besonderheiten: M10 · Inhalt: 1 St. · Passend für Knopf-Ø: 13.5 mm · Produkt-Art: Rundmutter · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 880009

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Marke:
ALPS
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
880009
Passend für Knopf-Ø:
13.5 mm
Produkt-Art:
Rundmutter
Weitere Suchbegriffe: ALPS, 880009
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
156
7
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,75*
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.