Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-714987-BP Herst.-Nr.: 42-01001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Conec 42-01001 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1 St.
M8 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Mit halogenfreien Litzen
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M8-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: Vorderwandmontage · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart: Schraub
Hinweis: Lieferung ohne Befestigungsmutter - bitte bei Bedarf separat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Marke: | Conec | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | M8-Buchse|ツ| Einbau | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | Kabel|ツ| offenes Ende | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Verschlussart: | Schraub | Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: | Vorderwandmontage | Polzahl: | 4 | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M8 | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M8 | Herst.-Teilenr.: | 42-01001 | Typ (Hersteller-Typ): | SAL-8-FK4-0|ツ|2 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau | Kontaktmaterial: | CuZn | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel, Conec, 42-01001, SAL-8-FK4-0, 2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,81* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,04* | € 7,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,69* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|