Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120079 10120079 D-SUB Gehäuse Polzahl: 37 Kunststoff, metallisiert 180 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-711217-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120079
EAN/GTIN:
     4011376703897
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 37pol
d-sub gehäuse
BKL Electronic 10120079 10120079 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Kunststoff, metallisiert 180 ° Silber 1 St.

D-SUB-Gehäuse

Polzahl (num): 37
Kunststoff, metallisiert

Mit geradem Kabeleingang.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme

Lieferumfang:
Befestigungsschrauben mit 4 - 40 UNC Gewinde.

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
10120079
Typ (Hersteller-Typ):
10120079
Polzahl:
37
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Kunststoff|ツ| metallisiert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, 4011376703897, BKL Electronic, 10120079, d sub gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
Lager 102
422
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,90*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.