Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 2,3/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 2.30 VA 191 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710249-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,3/1/12
EAN/GTIN:
     4016138536805
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VB 2,3/1/12 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 2.30 VA 191 mA

EI 30/18 Printtransformator VB 2,3 VA

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
191 mA
2.30 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 191 mA · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.11 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 2.30 VA · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Wirkungsgrad (Details): 59 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VB 2|ツ|3/1/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
191 mA
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
2.30 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
59 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,67*
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 12,67*
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 8,28*
€ 15,79*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 24,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.