Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elobau 221B1710 Schwimmerschalter 48 V 1 A 1 Wechsler IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709995-BP
Hersteller:
     Elobau
Herst.-Nr.:
     221B1710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Elobau 221B1710 Schwimmerschalter 48 V 1 A 1 Wechsler IP67 1 St.

Füllstandsmesser mit 2 Schaltpunkten 16,7 mm G3/8"

Füllstandsmesser für vertikalen Einbau und 2 Schaltpunkten. Beständig gegen schwache anorganische Säuren, Laugen, Alkohole bzw. Öle.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Maß: G3/8" · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Leistung: 20 W · Material: Messing · Schaltspannung: 48 V · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 220 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Marke:
Elobau
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
G3/8"
Typ (Hersteller-Typ):
221B1710
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
48 V
Leistung:
20 W
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,79*
€ 90,20*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 90,21*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 165,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.