| |
|
| Artikel-Nr.: 102-708256-BP Herst.-Nr.: 440.JP10PB EAN/GTIN: 3148518004466 |
| |
|
| | |
| Facom 440.JP10PB Ring-Maulschlüssel-Satz 9teilig 8 - 19 mm
Gabel-Ringschlüssel-Satz 9-tlg.
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm
Lieferumfang: Gabel-Ringschlüssel SW 8/10/11/12/13/16/17/18/19 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Facom | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | Schlüsselweite: | 8 - 19 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 60,06* | € 75,57* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,02* | € 75,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 61,73* | € 80,08* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,36* | € 81,73* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,70* | € 99,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|