Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K5-125-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 125 x 200 x 280 mm Lichtgrau (RAL 7035), Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707917-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206891
EAN/GTIN:
     4015082068912
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K5-125-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 125 x 200 x 280 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ober- und Unterseite 2 x M50/40/25 1 x M20, Rückwand 2 x M50/40/25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Passend für (Details): Not Aus · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 35 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 35 W
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 93 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 200 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Passend für (Details):
Not Aus
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Polycarbonat | Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Tragschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K5-125-TS
Ausführung (allgemein):
Ober- und Unterseite 2 x M50/40/25 1 x M20|ツ| Rückwand 2 x M50/40/25
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,98*
ab € 33,60*
€ 43,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 43,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,71*
€ 48,52*
€ 5,46*
ab € 38,72*
€ 49,64*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002292
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.