| |
|
| Artikel-Nr.: 102-707891-BP Herst.-Nr.: 206890 EAN/GTIN: 4015082068905 |
| |
|
| | |
| Eaton CI-K4-160-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 160 x 160 x 240 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Isolierstoffgehäuse CI
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Ober- und Unterseite 2 x M32/M25 1 x M20, Rückwand 2 x M32/25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Passend für (Details): Not Aus · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar Verlustleistungsabgabevermögen: 29.5 W Leitungseinführung: Hartspiegelausführung Abführbare Verlustleistung: 29.5 W Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 128 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 160 x 160 x 240 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Tiefe: | 160 mm | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Produktabmessung, Breite: | 160 mm | Passend für (Details): | Not Aus | Marke: | Eaton | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | schwarz | Material: | Polycarbonat | Kunststoff | Schalter/Taster-Besonderheiten: | für Tragschienenmontage | Typ (Hersteller-Typ): | CI-K4-160-TS | Ausführung (allgemein): | Ober- und Unterseite 2 x M32/M25 1 x M20|ツ| Rückwand 2 x M32/25 | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Leergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hutschiene, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, eaton leergehäuse, 04015082068905, 4015082068905, Eaton, 206890, CI-K4-160-TS |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,44* | € 39,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,53* | € 41,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,69* | € 41,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 32,81* | € 42,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|