Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K4-125-M Leergehäuse für Montageplatte (L x B x H) 125 x 160 x 240 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707878-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206897
EAN/GTIN:
     4015082068974
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K4-125-M Leergehäuse für Montageplatte (L x B x H) 125 x 160 x 240 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ober- und Unterseite 2 x M32/M25 1 x M20, Rückwand 2 x M32/25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Passend für (Details): Not Aus · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Montageplatte · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 26 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 26 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 160 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Passend für (Details):
Not Aus
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Polycarbonat | Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Montageplatte
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K4-125-M
Ausführung (allgemein):
Ober- und Unterseite 2 x M32/M25 1 x M20|ツ| Rückwand 2 x M32/25
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,82*
€ 37,11*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,24*
€ 37,55*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 29,27*
€ 37,73*
€ 5,00*
ab € 29,89*
€ 38,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 62,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.