Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K3-160-M Leergehäuse für Montageplatte (L x B x H) 160 x 120 x 200 mm Lichtgrau (RAL 7035), Schwarz (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707851-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206896
EAN/GTIN:
     4015082068967
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton CI-K3-160-M Leergehäuse für Montageplatte (L x B x H) 160 x 120 x 200 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Isolierstoffgehäuse CI

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Oberseite 2 x M25/M20, Unterseite 2 x M25/M20 1 x M20, Rückwand 2 x M20/M25 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Passend für (Details): Not Aus · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Montageplatte · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 25.5 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 25.5 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 120 x 200 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Passend für (Details):
Not Aus
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Polycarbonat | Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Montageplatte
Typ (Hersteller-Typ):
CI-K3-160-M
Ausführung (allgemein):
Oberseite 2 x M25/M20|ツ| Unterseite 2 x M25/M20 1 x M20|ツ| Rückwand 2 x M20/M25
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,46*
€ 30,01*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 23,27*
€ 31,05*
€ 5,46*
ab € 23,51*
€ 31,33*
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 31,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 45,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002292
ab € 1,46*
Zubehör
Eaton
206907
ab € 3,12*
Zubehör
Eaton
206915
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.