| |
|
| Artikel-Nr.: 102-707682-BP Herst.-Nr.: 206882 EAN/GTIN: 4015082068820 |
| |
|
| | |
| Eaton CI-K2-100-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 100 x 100 x 160 mm Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Isolierstoffgehäuse CI
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Leitungsdurchsteckmembran · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035),Schwarz (RAL 9005) · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Passend für (Details): Not Aus · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Tragschienenmontage · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W Abführbare Verlustleistung: 12.5 W Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 73 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 100 x 160 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Schwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Höhe: | 160 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Passend für (Details): | Not Aus | Marke: | Eaton | Schutzart: | IP65 | Farbe: | grau | schwarz | Material: | Polycarbonat | Kunststoff | Schalter/Taster-Besonderheiten: | für Tragschienenmontage | Typ (Hersteller-Typ): | CI-K2-100-TS | Ausführung (allgemein): | Leitungsdurchsteckmembran | Einbau-Durchmesser: | 16 mm | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Leergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hutschiene, Kleingehäuse, Leergehäuse, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, eaton leergehäuse, 04015082068820, 4015082068820, Eaton, 206882, CI-K2-100-TS |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,95* | € 18,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 14,94* | € 19,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,94* | € 19,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 15,04* | € 20,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,85* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|