Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 2420.0102 Fußschalter 250 V/AC 14 A 1 Pedal 1 Schließer IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707305-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2420.0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
marquardt fußschalter
fußschalter
fußschalter ip67
Marquardt 2420.0102 Fußschalter 250 V/AC 14 A 1 Pedal 1 Schließer IP67 1 St.

Fußschalter 250 V/AC 14 A 2420

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: 1 Pedal · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M3 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 98.6 mm · Produktabmessung, Länge: 149 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 14 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 149 mm x 98.6 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
149 mm
Produktabmessung, Breite:
98.6 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material:
Polyamid
Betätigungsart:
1 Pedal
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
2420.0102
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
14 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 2420.0102, switch, Pedalschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 62,65*
€ 4,00*
ab € 45,83*
€ 62,65*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 63,99*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 67,44*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.