| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706208-BP Herst.-Nr.: NK236 EAN/GTIN: 4016138680157 |
| |
|
| | |
| APEM NK236 NK236 Schiebeschalter 12 V/AC 0.5 A 1 x Ein/Ein 1 St.
Subminiatur-Schiebeschalter 12 V/AC 0,5 A Serie NK
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Kontaktmaterial: Gold auf Nickel · Produktabmessung, Breite: 2.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 12 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Weitere technische Daten: Hebel versenkt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 10 x 2.6 x 6.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 2.6 mm | Marke: | APEM | Schaltpositionen: | 2 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | oben | Schaltstellung: | 1 x Ein/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | NK236 | Rastermaß: | 2.54 mm | Schaltstrom (max.): | 0.5 A | Schaltspannung: | 12 V/AC | Kontaktmaterial: | Gold auf Nickel | Produkt-Art: | Schiebeschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,91* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,08* | € 1,93* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,00* | € 2,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,07* | € 2,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|