Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SE10H Meldeleuchte mit LED-Element Rot 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706196-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL20SE10H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe
BACO L20SE10H Meldeleuchte mit LED-Element Rot 230 V/AC 1 St.

Meldeleuchte mit LED-Element

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): LED-Element · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit LED-Element · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und LED-Element.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.3 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit LED-Element
Typ (Hersteller-Typ):
L20SE10H
Ausführung (allgemein):
LED-Element
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: 03245062237910, 02050001441324, 2050001441324, BACO, BAL20SE10H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 24,92*
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 26,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA224185
ab € 6,53*
Sonstiges
Baco
224323
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.