Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff TP/1 Polklemme Gelb 15 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705962-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Cliff TP/1 Polklemme Gelb 15 A 1 St.

15 A Polklemme TP/1

4 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben,Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Isolierungsart: Vollisoliert · Material (Details): Nickel · Nennstrom: 15 A · Stift-Ø (Details): 4 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
15 A
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben | Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
CL1512
Typ (Hersteller-Typ):
TP/1
Material (Details):
Nickel
Nennstrom:
15 A
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau
Typ:
CL1512
Anschluss (Details):
Schrauben & Löten
Stift-Ø (Details):
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: 02050001513892, Cliff, CL1512, TP/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
14
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,68*
1
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,81*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.