Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AL10 L21AL10 Pilztaster Frontring Kunststoff, verchromt Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705853-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster baco
BACO BAL21AL10 L21AL10 Pilztaster Frontring Kunststoff,verchromt Rot 1 St.

Leucht-Pilztaster tastend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 32 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 32 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AL10
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Pilztaster
Weitere Suchbegriffe: BACO, BAL21AL10, L21AL10, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 13,81*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,82*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 58,50*
€ 75,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,37*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,05*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,33*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,59*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,32*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,80*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 24,01*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.