Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-705440-BP Herst.-Nr.: 33510 EAN/GTIN: 7312350335101 |
| |
|
|  |  |
 | Brio IR - Express Reisezug 33510
BRIO IR - Express Reisezug
Mit IR-Fernsteuerung. 2 Geschwindigkeiten vorwärts, eine rückwärts, 2 Knöpfe für Licht- und Signaleffekte, A&B Frequenzen. Inkl. einer Figur. Set besteht aus 4 Teilen.
Technische Daten: Altersfreigabe: 36 Mon. · Anzahl Spieler (max.): 5 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre
Hinweis: Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen. Weitere Informationen:  |  | Altersfreigabe: | 36 Mon. | Anzahl Spieler (max.): | 5 | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | Spieldauer: | 90 min | Puzzleteile: | 4 | Produkt-Art: | Express Reisezug |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 07312350335101, 7312350335101, Brio, 33510, IR - Express Reisezug |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,31* | € 31,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,61* | € 34,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,08* | € 34,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,38* | € 36,32* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 34,99* | € 45,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|