Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BFL5 Kontaktelement mit Lampenfassung 1 Öffner, 1 Schließer rastend 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704944-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BFL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schlegel BFL5 Kontaktelement mit Lampenfassung 1 Öffner,1 Schließer rastend 250 V 1 St.

Kontaktgeber für RONTRON 250 V 6 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 106 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 106 Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Lampenfassung · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Lampenfassung: T5.5K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Schlegel
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Lampenfassung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
BFL5
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V
Lebensdauer (mechanisch):
10<sup>6</sup> Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Schlegel, BFL5, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,98*
€ 11,63*
2 Tage
125
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 13,64*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
BFL
ab € 6,79*
Ähnlich
Georg Schlegel
BFL5_AU
ab € 7,83*
Ähnlich
Georg Schlegel
BFL_AU
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.