Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diptronics NDS-02V NDS-02V DIP-Schalter Polzahl 2 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704792-BP
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     NDS-02V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 2-polig
Diptronics NDS-02V NDS-02V DIP-Schalter Polzahl (num) 2 Standard 1 St.

DIL-Mehrfachschalter

Jeder Kontakthebel betätigt selbstreinigenden, 1poligen Schalter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): geschlossen und gegen Flussmittel geschützt · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Polzahl (num): 2 · Rastermaß: 2.54 mm · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: 50 mΩ · Breitenraster: 7,62 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Diptronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Typ (Hersteller-Typ):
NDS-02V
Ausführung (allgemein):
geschlossen und gegen Flussmittel geschützt
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Diptronics, NDS-02V, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,99*
5
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,05*
5
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,99*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,95*
€ 2,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.