| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704776-BP Herst.-Nr.: DS-04V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diptronics DS-04V DS-04V DIP-Schalter Polzahl (num) 4 Standard 1 St.
DIL-Mehrfachschalter
Jeder Kontakthebel betätigt selbstreinigenden, 1poligen Schalter.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): geschlossen und gegen Flussmittel geschützt · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Polzahl (num): 4 · Rastermaß: 2.54 mm · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: 50 mΩ · Breitenraster: 7,62 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Diptronics | Bauart (Widerstand/Kondensator): | Standard | Typ (Hersteller-Typ): | DS-04V | Ausführung (allgemein): | geschlossen und gegen Flussmittel geschützt | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl: | 4 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | DIP-Schalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Diptronics, DS-04V, switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,45* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,36* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|