Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106783 LS-S11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703331-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106783
EAN/GTIN:
     4015081065509
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton 106783 LS-S11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66,IP67 1 St.

Positionsschalter 400 V/AC 4 A LS mit Kuppenstößel, erweiterbar

Technische Daten:
Betätigungsart: Kuppenstößel · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): > 8 x 106 Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP66,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungstemperatur der Anfahrrolle: ≦ 100 °C
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Hinweis:
Erweiterbar durch Antriebsköpfe LS. Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 31 x 61 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Typ (Hersteller-Typ):
LS-S11
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 14,82*
€ 19,47*
10
€ 5,95*
ab € 18,37*
€ 20,24*
1 Tag
18
1
€ 6,40*
ab € 16,05*
€ 20,93*
1
€ 5,46*
ab € 16,76*
€ 21,73*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
114024
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
290178
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.