Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 9815HS4 PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B1K Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703254-BP
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9815HS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Service 9815HS4 PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B1K Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 1 kΩ 1 St.

Potentiometer mit Schalter Serie 98

1 kΩ
logarithmisch

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 65 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff · Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgang (Potentiometer): Mono · Drehmoment (max.): 4 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Maß: M10 · Potentiometer-Besonderheiten: mit Schalter · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 4 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
9815HS4.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff
Inhalt:
1 St.
Marke:
Potentiometer Service
Anschluss (Bauelemente):
Print
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B1K
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Drehmoment (max.):
4 Ncm
Achs-Länge:
65 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, 9815HS4, PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 B1K, Schaltpoti, Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,80*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,82*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.