Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW1S-33 YW1S-33 Wahltaste Schwarz 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702433-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1S-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Profilhalbzylinderabdeckung
Schlüsselschalterabdeckung
Idec YW1S-33 YW1S-33 Wahltaste Schwarz 2 x 45 ° 1 St.

YW Wahlschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
YW1S-33
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, schalterabdeckung, 02050001543745, Idec, YW1S-33, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 5,65*
1
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,84*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 5,87*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,47*
8 Tage
15
3
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HW9Z-KL1
ab € 5,39*
Sonstiges
Idec
HWAM
ab € 1,62*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.