| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702338-BP Herst.-Nr.: 5044-009.01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| interBär Schnurschalter Braun,Beige 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Braun,Beige · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A
Lieferumfang: 2 Verbindungsklemmen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 90 mm x 32 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Beige | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 32 mm | Marke: | interBär | Farbe: | braun | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 5044-009.01 | Schaltstrom induktiv: | 1 A | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Schnurschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,57* | € 8,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,74* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|