Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Tretschalter Weiß 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702277-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-608.01
EAN/GTIN:
     4016138170368
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
interBär Tretschalter Weiß 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 6 A

Gehäuseschnappmontage, Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8009-608.01
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tretschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376190659, interBär, 8009-608.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,56*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,58*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.