| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D75544 Herst.-Nr.: 8009-608.01 EAN/GTIN: 4016138170368 |
| |
|
| | |
| Gehäuseschnappmontage, Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 35.5 mm | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 67 mm | Typ: | 8009-608.01 | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Herstellerfarbe: | Weiß | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Schaltstrom induktiv: | 2 A | Produkt-Art: | Tretschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011376190659, interBär, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,07* | € 10,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 11,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,95* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|