Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 3076-001.01 3076-001.01 Druck-Serienschalter 250 V/AC 2 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702242-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3076-001.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serienschalter
serienschalter weiß
serienschalter
interBär 3076-001.01 3076-001.01 Druck-Serienschalter 250 V/AC 2 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

1 Einbau-Druck-SERIENschalter 250 V/AC Schaltfolge 0-1-1+2-2-0

Einbau-Druckserienschalter 250 V/AC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Plattenstärke (max.): 8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +100 °C · Weitere technische Daten: Zentralbefestigung M 12 x 1 mm · Buchsenkontakt M 2,6 · Glockenmutter aufgeschraubt · Schaltfolge: 0/1/1 + 2/2/0

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Marke:
interBär
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3076-001.01
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
8 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Produkt-Art:
Druck-Serienschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: interBär, 3076-001.01, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,40*
Lager 102
187
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 11,42*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,20*
5 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,23*
€ 68,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.